オーエ
金鳥クリーナー
キズつきやすい食器などにも適しています。
材質
ポリウレタンフォーム
幅(mm)
75
色
ピンク・グリーン(色の指定はできません。)
高さ(mm)
40
質量(g)
8.4
奥行(mm)
108
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453117
4901065050053
¥
95
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください