オーエ
シンクあらいネットスポンジ
フィルム状のネットのエッジで水あか・ヌメリなどの汚れをかき取ります。
材質
スポンジ/ポリウレタンフォーム・ネット/ポリエステル
幅(mm)
150
色
G
高さ(mm)
10
質量(g)
9.7
奥行(mm)
230
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453239
4901065525612
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください