金鳥 デラックスクリーナー

金鳥 デラックスクリーナー - オーエ金鳥 デラックスクリーナー - オーエ

キズつきやすい食器などにも適しています。

材質ポリウレタンフォーム幅(mm)100ピンク・グリーン(色の指定はできません。)高さ(mm)50質量(g)19奥行(mm)143繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514532144901065050060
160
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする