オーエ
ステンレスたわし(60g)
鉄器・フライパンなどのがんこな油汚れ、コゲつきを素早く落とし、水切れ、乾きが早いので衛生的です。
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
65
色
シルバー
高さ(mm)
40
質量(g)
60
奥行(mm)
65
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453528
4901065054037
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください