オーエ
パームたわし 大型・3号
純植物性繊維を使用しています。
材質
純植物性繊維(コイヤファイバー)、針金:鉄
幅(mm)
80
色
Br
高さ(mm)
50
質量(g)
105
奥行(mm)
105
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453397
4901065055058
¥
225
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください