オーエ
シープたわし
発泡ポリプロピレン繊維をたばねていますので、水に浮きます。
材質
本体/ポリプロピレン・針金/鉄
幅(mm)
64
色
・ピンク・グリーン(色の指定はできません。)
高さ(mm)
5
質量(g)
38
奥行(mm)
118
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453476
4901065055195
¥
310
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください