オーエ
泡のボディソープタオル
泡のボディソープの泡を、さらに泡立てます。
材質
・ポリプロピレン40%、ポリエステル30%、ナイロン30%
幅(mm)
600
色
WH
高さ(mm)
3
質量(g)
44
種類
タオル
奥行(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453020
4901065604904
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください