オーエ
パステル・スクレ ボディタオル
やさしいパステルカラーとやわらかな肌ざわりがバスルームでリラックスする時にぴったりのボディタオルです。
材質
・ポリエステル65%、綿35%
幅(mm)
900
高さ(mm)
3
質量(g)
45
種類
タオル
奥行(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453257
4901065631627
P&B
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
51453266
4901065631634
B&GY
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください