曜日別特売

ラバースノコ フロウ ロング B

ラバースノコ フロウ ロング B - オーエ
(1件のレビュー)

穴を増やして水はけスッキリ

材質EVA樹脂ブルー質量(g)1040寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514531264901065748653
2,600
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51453126
2025-09-15
用途: お風呂場のスノコとして使用
製造業

材質が硬めでしっかりしていて風呂椅子を置いても凹まない。表面も滑りにくいしこれまで使用していたスノコより断然耐久性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする