曜日別特売

ポリカピンチ 16個入

ポリカピンチ 16個入 - オーエポリカピンチ 16個入 - オーエポリカピンチ 16個入 - オーエ

衝撃性に優れた工業用プラスチック素材を使用。従来のポリプロピレンに比べて耐衝撃強度が約2倍、耐久性が一段と向上しました。

材質本体/ポリカーボネート・バネ/鋼幅(mm)40ブルー高さ(mm)10質量(g)5奥行(mm)60入数(個)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514536254901065885051
410
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする