曜日別特売

ストロング 竿ピンチ4P

ストロング 竿ピンチ4P - オーエストロング 竿ピンチ4P - オーエ

竿の上からしっかりはさめて、ハンガーの固定もできます。

材質本体/ポリカーボネート・バネ/鋼幅(mm)58Br高さ(mm)30質量(g)11.8タイプ竿ピンチ奥行(mm)90入数(個)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514534244901065835452
300
259
285(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする