オーエ
Arao! シングルフック2個組
洗濯機や浴室壁面などマグネットがつく面に簡単に取り付けできて、小物掛けとして使えます。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
46
色
ホワイト
高さ(mm)
32
質量(g)
27
奥行(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51452986
4901065840289
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください