曜日別特売

リフレ3 トイレブラシナイロンケース付

リフレ3 トイレブラシナイロンケース付 - オーエリフレ3 トイレブラシナイロンケース付 - オーエリフレ3 トイレブラシナイロンケース付 - オーエ

清潔に使える、機能的なトイレケースです。

材質ブラシ頭/ナイロン・ポリエステル不織布(研磨材入)・ポリエステル不織布・ポリプロピレン、ブラシ柄/ポロプロピレン、ケース/ポリプロピレン幅(mm)97ホワイト高さ(mm)110質量(g)230奥行(mm)400繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514535554901065803369
850
799
879(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする