オーエ
バスタブマット
浴槽内・浴室内でのすべりを防ぐマットです。
材質
天然ゴム・合成ゴム
幅(mm)
650
色
ブルー
高さ(mm)
5
質量(g)
700
奥行(mm)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453580
4901065740305
¥
1,900
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください