オーエ
マグネット バススポンジホルダー
マグネットが付く浴室の壁なら、好きな場所へ簡単に取り付け・付け替えができます。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
34
色
G
高さ(mm)
47
質量(g)
54
奥行(mm)
134~195
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453564
4901065644207
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください