曜日別特売

のびーるファイルエスヤードA5S

のびーるファイルエスヤードA5S - セキセイのびーるファイルエスヤードA5S - セキセイ

セキセイの背幅伸縮フラットファイル。樹脂製とじ具の紙製フラットファイルA5タテ型です。書類の量が少ない時はスリムに使用!背幅最大80mm(コピー用紙約800枚分)
背幅が最大8cm(背幅97mm)まで伸びます。
ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。

仕様A5-S 2穴寸法(mm)221×162ブルーサイズA5タイプタテ種類フラットファイル穴数2穴とじ厚(mm)最大80最大収納枚数(枚)800材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)材質(とじ具)ABS+PP間隔(mm)とじ穴:80グリーン購入法適合内容量1箱(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51453659AE-30F-10
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする