曜日別特売

SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形

SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形 - SMC
使用流体空気切換方式ノーマルクローズポート数3使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100リード線取出方法DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径1/4ポートサブプレート付ねじの種類Rc保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)手動操作方式プッシュターンロック式(手操作形)ボディオプション外部パイロット形パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形取付姿勢自由周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要RoHS指令(10物質対応)対応耐振動/耐衝撃30/150(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPa時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51453668SYJ714R-1DE-023
9,730
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする