緊急脱出ワンタッチチェーン ラチェット式ベルトタイプ(1セット2本入り)
用途緊急脱出用ワンタッチチェーン
仕様【クロスチェーン】D7×15リンク
セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書、傷防止シール
固定方法ベルト式(ラチェット)
チェーン本数2
適合タイヤサイズ11R22.5・245/70R22.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/70R22.5・275/80R22.5・245/90R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・295/80R22.5・245/70R19.5・9.00-20・10.00-20・11.00R20・11.1R20・12.00R20・12R22.5・315/80R22.5245/80R17.5・7.50R18・7.00R20・9R19.5・7.50R20・7.50R18・9R19.5・7.50R20・8.25R20・235/70R17.5・225/70R19.5・245/70R19.5・225/70R19.5・235/70R22.5・225/70R22.5・225/80R17.5・245R22.5・255/70R22.5・245/90R19.5
内容量1セット(2本)
注意
※緊急脱出用チェーンのため、脱出後は速やかにチェーンを取り外してください。チェーンを取り付けたまま長時間、長距離の走行をすることはできません。※脱出以外の目的でのご使用は絶対にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |