緊急脱出ワンタッチチェーン スタンダードΦ9X9リンク(1セット2本入り)

緊急脱出ワンタッチチェーン スタンダードΦ9X9リンク(1セット2本入り) - ヤマカワ
用途緊急脱出用ワンタッチチェーン仕様【クロスチェーン】Φ9×9セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書固定方法チェーン式チェーン本数2適合タイヤサイズ245/70R22.5・245/90R19.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・275/70R22.5・275/80R22.5・295/80R22.5・11R22.5内容量1セット(2本)
注意
※緊急脱出用チェーンのため、脱出後は速やかにチェーンを取り外してください。チェーンを取り付けたまま長時間、長距離の走行をすることはできません。
※脱出以外の目的でのご使用は絶対にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51451324-
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする