ミタニコーポレーション
MWGT BLAXスリップオン
合わせやすい定番ブラック!汚れが目立ちにくくかかとが踏めて脱ぎ履き楽々!鋼鉄先芯入り。
用途
一般作業・土木建築・工場内作業
形状
ローカット
色
ブラック
材質(アッパー)
合成皮革
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
組成
底材:EVA・合成ゴム
内容量
1足
注意
※本品は、先芯で覆われた爪先部を保護するものです。
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。
※足に合ったサイズをお選びください。履き口のかかと部分を踏みつぶさないでください。靴の機能を損なう恐れがあります。
※一度でも衝撃や圧迫を受けた製品は、外観のいかんに関わらず、ご使用をお止めください。
※製品が一部でも破損した場合は、安全のためご使用をお止めください。
※かゆみ・カブレなど皮膚に異常を感じた時は、直ちにご使用をお止めください。
※火のそばには置かないでください。軟化または変形することがあります。
※車中、車のトランクなど、高温多湿の場所に放置しないでください。変形または劣化することがあります。
※乾燥させる時は、陰干しにしてください。
※本品はスポーツやレジャーなどの目的には適していません。
※シューズに使われている人工皮革・綿布・中綿素材などは、現在の染色・プリント技術では色落ちを完全に止めることはできません。
※水に濡れた場合や摩擦、汗などが原因で、他の衣類などに色移りすることがあります。
※薄い色のソックスなどを着用する時は十分にご注意ください。
※シューズは、できる限り風通しのよい日陰で保管してください。
※夏場の車中、車のトランクなど、高温多湿の場所に長時間保管すると変形または劣化することがあります。
※ポリウレタン(PU)を使用しているシューズは、長い間履かないでいると使用に耐えられないほど劣化していることがあります。
※長期保管の後は着用前に必ずご確認ください。
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適切な靴をお選びください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51452094
214344
24.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51452110
214345
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51452119
214346
25.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51452128
214347
26
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51452137
214348
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51452146
214349
27
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51452155
214350
28
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください