トーアボージン
保護めがねスペクタル形
シンプルで落ち着いたデザイン、黒色ナイロンフレーム。
テンプル角度、長さ調節可能です。
形状
二眼型
質量(g)
27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×148×162
機能
防曇、テンプル角度、長さ調節可
材質(レンズ)
ポリカーボネイト両面防曇加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51451954
T86PCF
¥
1,480
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください