曜日別特売

保護めがねスペクタル形

保護めがねスペクタル形 - トーアボージン

超軽量21g、長時間の装着でも疲れにくいです。
ミラーUV400レンズで屋外でサングラスとしてお使い頂けます。
花粉症対策、感染症対策にもオススメします。

形状二眼型質量(g)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×142×161機能防曇材質(レンズ)ポリカーボネイトカラー両面防曇加工内容量1個
注意
※溶接用ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51451970T94 MUVF
1,500
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする