トーアボージン
ゴーグル
アルミ多孔フレームの効果で全方位から通気し非常に曇りにくい構造です。
ゴーグル内側の曇りにお悩みの現場にオススメです。
形状
ゴーグル
質量(g)
46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
73×155×72
機能
曇り止め
材質(レンズ)
セルロース平面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51452040
425白
¥
3,390
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください