リリースタイ

リリースタイ - エスケイ工機リリースタイ - エスケイ工機リリースタイ - エスケイ工機

留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。

材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
結束径(Φmm)
ループ引張強度規格値(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51454919RS-275BU(10)9275ブルー80490[50]
オープン
299
329(税込)
9日以内出荷
51454928RS-250YE(10)7.3250イエロー70343[35]
オープン
279
307(税込)
6日以内出荷
51454937RS-250PK(10)7.3250ピンク70343[35]
オープン
279
307(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする