双方向結束バンド蓄光タイプ

双方向結束バンド蓄光タイプ - エスケイ工機双方向結束バンド蓄光タイプ - エスケイ工機

どちらからでも挿入できる双方方向結束バンドです。暗闇で光る蓄光タイプ。
蓄光環境により発光度合いは異なりますが、蓄光率40%で30分程度持続時ます。光は2時間で寂光となるが見失うことはありません。光を受けることで再生します。

材質ナイロン66幅(mm)6.3全長(mm)200結束径(Φmm)60ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51455025TT-200V(10)
1,000
949
1,044(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする