サニークイック

サニークイック - エスケイ工機

超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。
耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。
耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。
吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも
低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械
非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。

材質ポリエーテルエーケルケトン幅(mm)5全長(mm)225.5使用温度範囲(℃)-55~260引張強度ループ:60結束径(Φmm)最大65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51454989PK-220SH(6)
2,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする