エスケイ工機
リリースタイ
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。ソフトタイプ
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
7.3
全長(mm)
145
タイプ
ソフト
結束径(Φmm)
38
ループ引張強度規格値(N[kgf])
98[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51454684
RS-145FX(10)
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください