曜日別特売

スカイロック カラータイ

スカイロック カラータイ - エスケイ工機スカイロック カラータイ - エスケイ工機スカイロック カラータイ - エスケイ工機スカイロック カラータイ - エスケイ工機スカイロック カラータイ - エスケイ工機スカイロック カラータイ - エスケイ工機スカイロック カラータイ - エスケイ工機スカイロック カラータイ - エスケイ工機

スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。
結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。
外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)

材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20本)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
結束径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
ループ引張強度規格値(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51454745AD-200BU(20)582004.5294[30]ブルー
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
51454754AD-200PK(20)582004.5294[30]ピンク
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
51454770AD-150WH(20)391503.4196[20]ホワイト
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
51454779AD-100RD(20)211002.5117.6[12]レッド
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
51454788AD-100YE(20)211002.5117.6[12]イエロー
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
51454797AD-100LG(20)211002.5117.6[12]グリーン
オープン
119
131(税込)
11日以内出荷
51454806AD-100BU(20)211002.5117.6[12]ブルー
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
51454824AD-100PK(20)211002.5117.6[12]ピンク
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
51454840AD-200RD(20)582004.5294[30]レッド
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
51454849AD-200YE(20)582004.5294[30]イエロー
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
51454858AD-200LG(20)582004.5294[30]グリーン
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする