スタンダードタイ(結束バンド) カラー

スタンダードタイ(結束バンド) カラー - エスケイ工機

ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。

材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51454815SKB-100LG(HD)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする