エスケイ工機
リリースタイ 耐熱・耐候タイプ
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付
材質
ナイロン66
幅(mm)
8.9
全長(mm)
200
使用温度範囲(℃)
-40~120
結束径(Φmm)
50
ループ引張強度規格値(N[kgf])
441[45]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51454876
RS-200HC
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください