曜日別特売

スカイロック 耐熱・耐候タイプ

スカイロック 耐熱・耐候タイプ - エスケイ工機スカイロック 耐熱・耐候タイプ - エスケイ工機スカイロック 耐熱・耐候タイプ - エスケイ工機

スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。
結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。
外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)

用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
結束径(Φmm)
ループ引張強度規格値(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51454709AD-250C(15)1袋(15本)4.81.525070411.6[42]
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
51454718AD-300C(10)1袋(10本)7.8236585411.6[42]
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
51454727AD-350C(10)1袋(10本)7.82365100539[55]
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
51454700AD-350SC1袋(100本)51.8365100313.6[32]
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
51454736AD-450C(3)1袋(3本)82450130833[85]
オープン
299
329(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする