エスケイ工機
ポリエチレンスパイラルチューブ
用途
電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
結束径(Φmm)
寸法C(Φmm)
内径A(Φmm)
外径B(Φmm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453905
SP-06/100m
1袋(100m)
6~18
6~18
6
7.6
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51453914
SP-10/50m
1袋(50m)
10~30
10~30
10
12
13
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
51453930
SP-15/50m
1袋(50m)
15~45
15~45
15
17.4
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
51453939
SP-20/25m
1袋(25m)
20~60
20~60
20
23
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
51453948
SP-25/20m
1袋(20m)
25~75
25~75
25
28.4
25
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
51453957
SP-06ー1
1袋(1m)
6~18
6~18
6
7.6
10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
51453966
SP-20ー1
1袋(1m)
20~60
20~60
20
23
20
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
51453975
SP-25ー1
1袋(1m)
25~75
25~75
25
28.4
25
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
51453984
SP-06-10
1袋(10m)
6~18
6~18
6
7.6
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
51454000
SP-10-10
1袋(10m)
10~30
10~30
10
12
13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
51454009
SP-15-10
1袋(10m)
15~45
15~45
15
17.4
20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
51454018
SP-20-10
1袋(10m)
20~60
20~60
20
23
20
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
51454036
SP-10GDー1
1袋(1m)
10~30
10~30
10
12
13
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
51454045
SP-06BK
1袋(100m)
6~18
6~18
6
7.6
10
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
51454054
SP-10BK/50m
1袋(50m)
10~30
10~30
10
12
13
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
51454079
SP-20BK/25m
1袋(25m)
20~60
20~60
20
23
20
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
51454088
SP-25BK/20m
1袋(20m)
25~75
25~75
25
28.4
25
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
51454097
SP-06BKー1
1袋(1m)
6~18
6~18
6
7.6
10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
51454106
SP-20BKー1
1袋(1m)
20~60
20~60
20
23
20
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
51454115
SP-25BKー1
1袋(1m)
25~75
25~75
25
28.4
25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
51454124
SP-06BK-10
1袋(10m)
6~18
6~18
6
7.6
10
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
51454140
SP-10BK-10
1袋(10m)
10~30
10~30
10
12
13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
51454149
SP-15BK-10
1袋(10m)
15~45
15~45
15
17.4
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
51454158
SP-20BK-10
1袋(10m)
20~60
20~60
20
23
20
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
51454167
SP-10RD-1
1袋(1m)
10~30
10~30
10
12
13
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
51454176
SP-10DAー1
1袋(1m)
10~30
10~30
10
12
13
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
12日以内出荷
51454070
SP-15BK/1m
1袋(1m)
15~45
15~45
15
17.4
20
オープン
取扱い終了
代替品有
51454027
SP-10SVー1
1袋(1m)
10~30
10~30
10
12
13
オープン
取扱い終了
51454185
SP-10GNー1
1袋(1m)
10~30
10~30
10
12
13
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください