フックバンド

フックバンド - エスケイ工機

フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。

材質ナイロン66幅(mm)7結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]吊下荷重N(kgf)49[5]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51455260CF120FAIB(4)148
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
51455269CF120FDIB(4)160
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする