エスケイ工機
コルゲートチューブ
難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
用途
電線の結束/敗戦の保護に
材質
難燃性ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453826
KC7/50M
1袋(50m)
50
1.5
1.2
0.3
2.7
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
51453835
KC10-50M
1袋(50m)
50
1.65
1.25
0.3
2.9
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
51453844
KC15/25M
1袋(25m)
25
2
1.6
0.4
3.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
51453860
KC22/20M
1袋(20m)
20
2.5
2
0.5
4.5
オープン
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
7日以内出荷
51453869
KC7-1
1袋(1m)
1
1.5
1.2
0.3
2.7
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
51453878
KC10-1
1袋(1m)
1
1.65
1.25
0.3
2.9
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
51453887
KC15-1
1袋(1m)
1
2
1.6
0.4
3.6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
51453896
KC22-1
1袋(1m)
1
2.5
2
0.5
4.5
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください