エスケイ工機
結束バンド ソフトタイ
取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。
材質
ポリエステル、エラストマー
幅(mm)
7
全長(mm)
200
結束径(Φmm)
45
ループ引張強度規格値(N[kgf])
49[5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51455016
FX-200LG(10)
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください