ポリエチレン製スリットチューブ

ポリエチレン製スリットチューブ - エスケイ工機ポリエチレン製スリットチューブ - エスケイ工機ポリエチレン製スリットチューブ - エスケイ工機ポリエチレン製スリットチューブ - エスケイ工機

電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。

材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用工具
適合最大径(Φmm)
内径A(Φmm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51454194ST-08PE/100m1袋(100m)白色F50-08、F60-0810810
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
51454210ST-15PE-501袋(50m)白色F50-15、F60-15161514
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
51454219ST-20PE/40m1袋(40m)白色F50-20、F60-20232017
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
51454228ST-25PE/30m1袋(30m)白色F50-25、F60-25292520
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
51454237ST-08PEBK/100m1袋(100m)黒色F50-08、F60-0810810
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
51454246ST-15PEBK/50m1袋(50m)黒色F50-15、F60-15161514
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
51454255ST-20PEBK/40m1袋(40m)黒色F50-20、F60-20232017
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
51454264ST-25PEBK/30m1袋(30m)黒色F50-25、F60-25292520
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
51454280ST-15PE-1.5ZG1袋(1.5m)白色F50-15、F60-15161514
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
51454289ST-20PE-1.5ZG1袋(1.5m)白色F50-20、F60-20232017
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
51454298ST-08PEBK-1.5ZG1袋(1.5m)黒色F50-08、F60-0810810
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
51454307ST-08PE-1.5ZG1袋(1.5m)白色F50-08、F60-0810810
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする