エスケイ工機
回転式クリップバンド
クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。
材質
バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂
幅(mm)
8.9
全長(mm)
200
結束径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51454946
HK601
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください