エスケイ工機
結束バンド固定具
粘着シールまたはビス止めで壁や床に固定することができます。
材質
ナイロン66(難燃性/UL94V2)
寸法(mm)
30×30
寸法H(mm)
1.8
寸法F(mm)
11
寸法D(Φmm)
8.6
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
7
寸法I(mm)
1.7
寸法J(mm)
2.5
寸法G(mm)
5.3
寸法C(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51454404
SKM-30
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください