ゲル付きバックル

ゲル付きバックル - エスケイ工機ゲル付きバックル - エスケイ工機

どんな壁にも密着する強力粘着ゲル付バックル。瞬時の強い揺れにも耐えられるので、テレビ・家具等の転倒防止に威力を発揮します。工事の必要もなく取付簡単な新発想のストラップで事前の地震対策にお備えください。
ゲルだから糊残りなくキレイに取り外し可能。ホコリなどで汚れたら水洗いして繰り返し使用できます。
バックルは難燃性、ベルトは防炎加工です。

セット内容ゲル付バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2、補助シート×4種別バックル材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)、ゲル:ポリウレタン系ゲル寸法(mm)【ゲル付バックル】72×67×17、【ベルト】25×600、【補助シート】100×100対象【ゲル付バックルと主な壁材との相性】〇:ビニールクロス(凹凸0.8mm以下)、化粧合板・合成樹脂合板、タイル/△:紙クロス、プリント合板、モルタル・しっくい、吹き付け塗装壁/×:布クロス、土壁RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51455348SET-900
4,980
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする