地震対策マット ゲルベース

地震対策マット ゲルベース - エスケイ工機地震対策マット ゲルベース - エスケイ工機地震対策マット ゲルベース - エスケイ工機地震対策マット ゲルベース - エスケイ工機地震対策マット ゲルベース - エスケイ工機

固体と液体の性質に粘着性をプラスした超軟質ごう。振動・衝撃を吸収する脅威のマットです。
オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。家具・液晶テレビ・OA機器はもちろん、固定具をつけにくい花瓶や壺などの転倒や横ずれ防止にご使用いただけます。OA機器などの振動防止にもおすすめ。スピーカーの震えを止め防音効果も期待できます。
強力な粘着性がありながらも、ゆっくり剥がすことで跡を残さずキレイに外せます。優れた耐久性をもち、粘着強度が維持されます。また、水で洗うことができ何回も使用できます。

セット内容ゲルベース×4、アルコールパッド×2種別耐震マット材質ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51454420SET-4040GL40×5×40
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
51454429SET-7033GL33×5×70
オープン
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
51454438SET-2020GL20×5×20
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする