エスケイ工機
NDバンド
ホース、ダクト、ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束。腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化を伴う環境での結束にご利用いただけます。
用途
耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外・地下・懐中など他の結束材料では使用できない厳しい環境に耐えることができます。
材質
ステンレススチールSUS304
六角対辺(mm)
回転用ネジの頭部:8
板厚(mm)
0.6
バンド幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51454447
ND8010
80~100
637
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
51454456
ND12140
120~140
637
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
51454465
ND16180
160~180
588
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
51454474
ND20220
200~220
588
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
51454490
ND22240
220~240
588
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください