エスケイ工機
ステンレススチールバンド ストレートタイプ
耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、懐中などのほかの結束材料では使用できない厳しい環境下に耐えることができます。
本商品は取り外しができます。
用途
ホース・ダクト・ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束/腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化性を伴う環境での結束にご利用いただけます。
材質
ステンレススチール/SUS304 CPS-1/2(板厚0.25mm)
幅(mm)
10
使用温度範囲(℃)
-80~538
締付トルク(N・m)
1078
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51454657
SMT10-180(3)
180
44
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
51454666
SMT10-250(3)
250
66
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
51454675
SMT5-350(3)
350
98
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください