フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!
ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。
本品はW3/8寸切ボルト専用です。
業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。
ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)
本体が90度曲がりますので早回しができます。
軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。
ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。