ハンガーラック

ハンガーラック - YAMAZEN(山善)ハンガーラック - YAMAZEN(山善)ハンガーラック - YAMAZEN(山善)ハンガーラック - YAMAZEN(山善)ハンガーラック - YAMAZEN(山善)ハンガーラック - YAMAZEN(山善)ハンガーラック - YAMAZEN(山善)ハンガーラック - YAMAZEN(山善)

コートやワンピースのロング丈にも使える、ちょい掛けできるハンガーラック。玄関やリビング、寝室でも邪魔にならない質素な外観。

用途服やコート、マフラーかけなどに。コートハンガー/玄関/収納/寝室/リビング/収納/コート/ワンピース/部屋干し/洋服/ラック/スチール/省スペース材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×44.5×145組立時間約20-30分内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51462287BLH-S(MWH)2.5ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
お客様組立品
51462296BLH-S(MBK)2.5ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
お客様組立品
64934890BLH-S(MGG)3グレージュ
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする