曜日別特売

男女兼用スクラブ

男女兼用スクラブ - EARTH SONG男女兼用スクラブ - EARTH SONG男女兼用スクラブ - EARTH SONG男女兼用スクラブ - EARTH SONG男女兼用スクラブ - EARTH SONG男女兼用スクラブ - EARTH SONG男女兼用スクラブ - EARTH SONG男女兼用スクラブ - EARTH SONG

フロントファスナー開きで着脱しやすい男女兼用のスクラブです。エアアームカット仕様で動きやすく、スマートフォンとペンを収納できるデザインポケットやダブルループ、後ろ衿ぐりにはストラップが肌に当たりにくくする役割も兼ねた衿吊りなど便利機能も充実しています。袖口を折り返すと配色になり1枚で職位・勤務時間帯等の使い分けをすることが可能です。襟元のアシンメトリーな配色がスマートな新しさを演出します。

用途男女兼用仕様エアーアームカット仕様その他右脇ダブルループ、後ろ衿ぐり衿吊りループ、袖口裏配色付きポケット左胸ポケット(PHSポケット付)、両腰ポケット(右腰ペンポケット、スマホポケット付)内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51458489AY-5522ネイビーSSポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458498AY-5522ネイビーSポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458507AY-5522ネイビーMポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458516AY-5522ネイビーLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458525AY-5522ネイビーLLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458534AY-5522ネイビーBLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458550AY-5522パープルSSポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458559AY-5522パープルSポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458568AY-5522パープルMポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458577AY-5522パープルLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458586AY-5522パープルLLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458595AY-5522パープルBLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458604AY-5522ベージュSSポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458620AY-5522ベージュSポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458629AY-5522ベージュMポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458638AY-5522ベージュLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458647AY-5522ベージュLLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458656AY-5522ベージュBLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458665AY-5522オリーブSSポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458674AY-5522オリーブSポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458690AY-5522オリーブMポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458699AY-5522オリーブLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458708AY-5522オリーブLLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458717AY-5522オリーブBLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458726LX-5527TネイビーSSポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) 制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458735LX-5527TネイビーSポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) 制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458744LX-5527TネイビーMポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) 制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458760LX-5527TネイビーLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) 制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458769LX-5527TネイビーLLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) 制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
51458778LX-5527TネイビーBLポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) 制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
9,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする