曜日別特売

女子スクラブ

女子スクラブ - EARTH SONG女子スクラブ - EARTH SONG女子スクラブ - EARTH SONG女子スクラブ - EARTH SONG女子スクラブ - EARTH SONG女子スクラブ - EARTH SONG女子スクラブ - EARTH SONG女子スクラブ - EARTH SONG

着脱しやすいサイド開きファスナーの女性用スクラブです。エアアームカット仕様で動きやすく、ダブルループや肩部分の多機能ループなど便利な機能を搭載しています。
素材は環境に優しいサスティナブル新素材を使用しています。ストレッチ性も豊かで快適な着心地です。

用途女性用仕様エアーアームカット仕様その他右肩マルチループ、右脇ダブルループエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%綿35%(制電糸入り) 制菌加工、制電、吸水効果ポケット左胸、両腰(右のみ二重)ポケットありグリーン購入法適合エコマーク認定番号22 103 012内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51458044SH-5322ネイビーS
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458060SH-5322ネイビーM
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458069SH-5322ネイビーL
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458078SH-5322ネイビーLL
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458087SH-5322ネイビーEL
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458096SH-5322パープルS
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458105SH-5322パープルM
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458114SH-5322パープルL
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458130SH-5322パープルLL
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458139SH-5322パープルEL
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458148SH-5322ベージュS
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458157SH-5322ベージュM
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458166SH-5322ベージュL
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458175SH-5322ベージュLL
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458184SH-5322ベージュEL
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458200SH-5322オリーブS
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458209SH-5322オリーブM
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458218SH-5322オリーブL
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458227SH-5322オリーブLL
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
51458236SH-5322オリーブEL
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする