Panasonic(パナソニック)
10.8V 3.8Ah電池
10.8Vシリーズ専用 電池パック
電圧(V)
10.8
最大出力(W)
4(5V/0.8A)
端子形状
USB-A
表示
【容量】赤、4段
充電時間(分)
【実用】50【フル】75
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称容量(Ah)
3.8
内容量
1台
注意
※10.8V専用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51462174
EZ8L1038HA
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください