LEDハンガーライト

LEDハンガーライト - サンピースLEDハンガーライト - サンピースLEDハンガーライト - サンピース

明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。
水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
最大10台まで連結できる連結コンセント付です。

用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に質量(kg)4.2消費電力(W)63定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365電線長さ(m)5色温度(K)5000照度(Lx)3200(1m)使用環境温度(℃)-20~50光源色昼白色平均寿命(時間)【球】約50000RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145防水性IP65グリーン購入法適合定格光束(Lm)9000内容量1台
関連資料:チラシ(3.53MB)
注意
※照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51461824LEN-J60D-HG-5M
43,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする