ニトムズ
スペアテープコロコロeco2巻入 強接着
主資材で環境に配慮。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様の強接着タイプです。
用途
コロコロカーペット用
テープ幅(mm)
160
テープ長さ(m)
13.5(75周)
芯径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51463075
CC0003
オープン
¥
1,298
¥
999
アウトレット
¥
1,099
(税込)
当日出荷
残り19点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください