曜日別特売

犬散歩用マナーバッグ

犬散歩用マナーバッグ - MANIBAG犬散歩用マナーバッグ - MANIBAG犬散歩用マナーバッグ - MANIBAG犬散歩用マナーバッグ - MANIBAG犬散歩用マナーバッグ - MANIBAG犬散歩用マナーバッグ - MANIBAG

マナー水かけが片手ワンタッチで行えます。お散歩時、水を入れたボトルをバックから出し入れすることもなく、また使用時のキャップの開閉からも解放されマナー水かけが行えます。
大きめの給水口を使って、家庭用の氷も入れられます。夏場など、冷水でワンちゃんの喉の渇きを潤してあげられます。
保冷剤を使ってボトルを冷やすことができます。ボトルセット部分に保冷剤を入れても、独立しているのでバッグ内を濡らしません。

仕様【特許】7080522号材質バッグ本体:ナイロン、ボトル:ポリエチレン幅(mm)300ネイビー高さ(mm)280奥行(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51462190MANIBAG
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする